Set per lucidatura al diamante CaraFin 5 pezzi SET

Codice art.: 557507 SET
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CaraFin
Sigla materiale abrasivo D
Numero pezzi 5
Tipo di prodotto Lucidante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 557507 SET
EAN / GTIN 4062406112172
Codice del produttore 557507 SET

Descrizione

Esecuzione:

Set per lucidatura con nuovi utensili di lucidatura diamantati. La grana diamantata è fissata in modo stabile e usata per l’accoppiamento dei materiali su un corpo portante flessibile senza leganti. In tal modo la maggior parte della grana abrasiva resta libera. Ciò comporta un grado di rendimento notevolmente maggiore rispetto alle grane diamantate presenti nelle paste per lucidatura.

Vantaggi:

  • Maggiore capacità di asportazione.
  • Migliore qualità delle superfici.
  • Non ci sono tempi accessori per la preparazione e la pulizia come nelle paste diamantate.

Uso:

Ideale per una lucidatura manuale e precisa delle superfici già smerigliate di qualsiasi materiale. Perfettamente adatta alla geometria dell'utensile.
  • Strisce per lucidatura D151 - lucidatura preliminare
  • Strisce per lucidatura D64 - lucidatura
  • Strisce per lucidatura D10 - lucidatura finale
  • Panno per lucidatura (medio) D3 - lucidatura a specchio
  • Panno per lucidatura (morbido) D1 - lucidatura a specchio

Fornitura:

1× panno per lucidatura (medio) 180 x 90 mm, rivestito con grana diamantata D3, vedi anche n. art. 552790 D3
1× panno per lucidatura (morbido) 180 x 75 mm, rivestito con grana diamantata D1, vedi anche n. art. 552785 D1
1× strisce per lucidatura 80 x 40 x 3 mm, rivestite con grana diamantata D10, vedi anche n. art. 557510 D10 (blocco) / 557521 D15 (strisce autoadesive) / 529115 D15 (lima per lucidatura)
1× strisce per lucidatura 80 x 40 x 3 mm; rivestite con grana diamantata D64, vedi anche n. art. 557510 D64 (blocco) / 557521 D64 (strisce autoadesive) / 529115 D64 (lima per lucidatura)
1× strisce per lucidatura 80 x 40 x 3 mm; rivestite con grana diamantata D151, vedi anche n. art. 557510 D151 (blocco) / 529115 D126 (lama per lucidatura)

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello