{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HCT | |
Intervallo di misurazione massimo | 350 µm | |
Intervallo di misurazione massima | 0,014 pollici | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Interfaccia | Interfaccia USB; Interfaccia Bluetooth | |
Applicazione radio | HCT Mobile App; HID (Human Interface Device) | |
Standard di rugosità | DIN / ISO / JIS / ASME | |
Tratto di misura scansione longitudinale | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | |
Tratti di misura a norma | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatico / N × Lc a scelta | |
Cut-off (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | |
Velocità del tastatore | 0,5 / 1,0 mm/s | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081575 LR6 | |
Lunghezza unità di valutazione | 160 mm | |
Larghezza unità di valutazione | 50 mm | |
Altezza unità di valutazione | 77 mm | |
Peso unità di valutazione | 0,5 kg | |
Tipo di prodotto | Rugosimetro |
Codice articolo | 499022 ST2 | |
EAN / GTIN | 4067263143352 | |
Codice del produttore | 499022 ST2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Rugosimetro con stampante, Modello: ST2
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 3’480.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 2’875.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | mm/pollici | mm/pollici |
Lunghezza unità di valutazione | 160 mm | 160 mm |
Intervallo di misurazione massimo | 350 µm | 350 µm |
Tratto di misura scansione longitudinale | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm |
Tratti di misura a norma | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatico / N × Lc a scelta | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatico / N × Lc a scelta |
Cut-off (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm |
Tipo di prodotto | Rugosimetro | Rugosimetro |