Tastatore con sfera di rubino lunghezza 10/11 mm 8 mm

Codice art.: 494220 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Sfera D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza L 11 mm
Lunghezza di lavoro effettiva 11 mm
⌀ Sfera D 8 mm
⌀ Gambo S 2,5 mm
Filettatura di raccordo M2
Materiale punta Rubino
Materiale gambo Acciaio
Peso 1,5 g
Tipo di prodotto Tastatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 494220 8
EAN / GTIN 2050000973444

Descrizione

Esecuzione:

Tastatore con sfera di rubino con filettatura di raccordo M2

Nota:

Altri inserti tastatori sono disponibili su richiesta in altre dimensioni ed esecuzioni di codolo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello