{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza L | 10 mm | |
Lunghezza di lavoro effettiva | 6,5 mm | |
⌀ Sfera D | 2,5 mm | |
⌀ Gambo S | 1 mm | |
Filettatura di raccordo | M2 | |
Materiale punta | Rubino | |
Materiale gambo | Acciaio | |
Peso | 0,3 g | |
Tipo di prodotto | Tastatori |
Codice articolo | 494220 2,5 | |
EAN / GTIN | 2050001957214 |