Tastatore con sfera di rubino lunghezza 10/11 mm 0,3 mm

Codice art.: 494220 0,3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Sfera D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza L 10 mm
Lunghezza di lavoro effettiva 2 mm
⌀ Sfera D 0,3 mm
⌀ Gambo S 0,2 mm
Filettatura di raccordo M2
Materiale punta Rubino
Materiale gambo Metallo duro (HM)
Peso 0,3 g
Tipo di prodotto Tastatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 494220 0,3
EAN / GTIN 2050000973604

Descrizione

Esecuzione:

Tastatore con sfera di rubino con filettatura di raccordo M2

Nota:

Altri inserti tastatori sono disponibili su richiesta in altre dimensioni ed esecuzioni di codolo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello