{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Formato di registrazione | JPEG / AVI (30 fps) | |
⌀ Sonda | 5,5 mm | |
Lunghezza sonda | 2.000 mm | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 4 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081551 LR6 | |
Risoluzione telecamera | 640×480 px | |
Risoluzione display | 320×240 px | |
Profondità di campo messa a fuoco | 16 – 60 mm | |
Temperatura di esercizio | 0 °C - 60 °C | |
Lunghezza | 275 mm | |
Larghezza | 123 mm | |
Altezza | 55 mm | |
Peso | 0,37 kg | |
Tipo di prodotto | Endoscopio |
Codice articolo | 492928 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197565419 | |
Codice del produttore | 492928 2000 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Videoendoscopio con display con griglia di misura e sonda flessibile, ⌀ 5,5 mm 2000 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 1’410.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 908.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Alimentazione di rete |
⌀ Sonda | 5,5 | 5,5 |
Lunghezza sonda | 2.000 | 2.000 |
Tipo di prodotto | Endoscopio | Endoscopio |