Esecuzione:
Testa della sonda (IP67) robusta e impermeabile, in acciaio legato con LED bianchi a luminosità variabile. Linea di mira 0°.
Elevata qualità dell’immagine grazie a 16,7 mln di colori.
Modalità di illuminazione: tasti di comando per attivare e disattivare lo schiarimento delle immagini. Per l’uso in grandi cavità e/o ambienti molto bui.
Modalità LED laterali: l’uso dello specchio svitabile della sonda permette di eliminare riflessi disturbanti nell’immagine attraverso l’attivazione dei LED laterali.
Rotazione dell’immagine: 90° in senso orario mediante tasto di comando.
Angolo di apertura dell’immagine 60,7°.
Funzione:
IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.
Uso:
Ideale per l’ispezione di vani di difficile accesso, per es. Automotive: motore, cambio, serbatoio, carrozzeria, cruscotto, perizie. Aeronautica: propulsori, turbine, condutture. Edilizia: valutazione di materiali costruttivi, danni dovuti all’acqua, infestazioni. Costruzione di tubazioni: cordoni di saldatura, individuazione corpi estranei e perdite. Sistemi idraulici: cilindri, perdite. Riscaldamento, sanitari, climatizzazione: stufe, camini, boiler, impianti condizionatori, sistemi di eliminazione delle acque. Lotta all’infestazione: arnie, vespai, nidi di uccelli, gallerie d’insetti. Polizia, dogana: controlli di veicoli e merci.
Per:
Fornitura:
Specchio svitabile a 110°.
Accessori speciali:
Adattatore n.
492896 per l’utilizzo delle sonde con foto e video endoscopio n. 492890 Dim. 2000.
Nota:
Altri tipi di sonde (fino a 30 m) con ⌀ della testa e linee di mira differenti su richiesta.
Sonda per ispezione di tubazioni:- ⌀ testa: 28 mm
- Lunghezza sonda: 22 m
- Angolo di apertura dell’immagine: 150°
- 8 potenti LED.