{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Formato di registrazione | JPEG / AVI (30 fps) | |
⌀ Sonda | 5,5 mm | |
Lunghezza sonda | 2.000 mm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Risoluzione telecamera | 640×480 px | |
Risoluzione display | 320×240 px | |
Profondità di campo messa a fuoco | 16 – 60 mm | |
Temperatura di esercizio | 0 °C - 50 °C | |
Lunghezza | 207 mm | |
Larghezza | 118 mm | |
Altezza | 38 mm | |
Peso | 0,558 kg | |
Tipo di prodotto | Endoscopio |
Codice articolo | 492925 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197511812 | |
Codice del produttore | 492925 2000 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Videoendoscopio con sonda flessibile, ⌀ 5,5 mm, Lunghezza sonda: 2000mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 908.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 1’410.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Alimentazione | Alimentazione di rete | Funzionamento a batteria |
⌀ Sonda | 5,5 mm | 5,5 mm |
Lunghezza sonda | 2.000 mm | 2.000 mm |
Tipo di prodotto | Endoscopio | Endoscopio |