{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | VIPER | |
Sensore telecamera | CMOS | |
⌀ Sonda | 2,8 mm | |
Lunghezza sonda | 2.000 mm | |
Angolo di apertura dell’immagine | 90 grado | |
Linea di mira | 0 grado | |
Area di messa a fuoco | 3 mm - 50 mm | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Dimensione display | 4,3 pollici | |
Attributo del nome del prodotto | ⌀ 2,8 mm | |
Tipo di prodotto | Endoscopio |
Codice articolo | 492791 2000 | |
EAN / GTIN | 2050002074354 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Video-endoscopio VIPER con sonda 2000 mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 6’230.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 908.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 1’410.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Linea di mira | 0 | ||
Dimensione display | 4,3 | ||
Alimentazione | Alimentazione a batteria | Alimentazione di rete | Funzionamento a batteria |
⌀ Sonda | 2,8 | 5,5 | 5,5 |
Lunghezza sonda | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Tipo di prodotto | Endoscopio | Endoscopio | Endoscopio |
Area di messa a fuoco | 3 ;50 |