Microscopio stereo con base a luce incidente, senza illuminazione M80

Codice art.: 491753 M80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie M
Sistema ottico Greenough parafocale
Ingrandimento (n volte) 7,5 - 60
Zoom 8:1
⌀ Campo visivo 3,8 mm - 30,7 mm
Oculare 10×/23B
Distanza di lavoro 83,4 mm
Lunghezza base 301 mm
Larghezza base 278 mm
Profondità di campo 13,7 mm
Tipo di prodotto Microscopi stereo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 491753 M80
EAN / GTIN 2050002078215

Descrizione

Esecuzione:

  • Gamma di prodotti modulare con adattamento ottimale del microscopio all’applicazione.
  • Sistema ottico ad adattamento parafocale: durante il cambio di ingrandimento, la nitidezza rimane costante.
  • Design ergonomico.
  • Esecuzione ESD per evitare danni dovuti a scariche elettrostatiche.
Posizioni di arresto dello zoom: 8 posizioni attivabili, per compiti ripetitivi. Piastra base con funzione anti-shock.

Fornitura:

Supporto ottico, tubo obliquo a 45° binoculare, 2× oculari per portatori di occhiali, obiettivo acromatico 1.0×, stativo, telo protettivo antipolvere (antistatico).
Base a luce incidente incl. inserto da tavolo nero/bianco.

Accessori speciali:

Illuminazione a LED n. art. 491755 e illuminazione diascopica n. art. 491777 Dim. BLI.

Nota:

Prestare attenzione alla fornitura, poiché le immagini dei prodotti possono differire leggermente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello