Illuminazione diascopica, Modello: BLI

Codice art.: 491777 BLI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione di rete
Lampadine Modulo LED
Lampadine sostituibili no
Temperatura cromatica 6.000 K
Potenza assorbita 10 W
Lunghezza complessiva 220 mm
Larghezza complessiva 170 mm
⌀ Circolina 77 mm
Tipo di prodotto Unità di illuminazione per strumenti di misura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 491777 BLI
EAN / GTIN 7630003583311

Descrizione

Esecuzione:

Illuminazione diascopica per la dotazione supplementare di microscopi.
  • Grande superficie di lavoro di 170 mm × 220 mm.
  • ⌀ del campo illuminato di 77 mm.
  • Pannello di controllo touch intuitivo e user-friendly.
  • Uso semplice e mobile sulle piastre base incorporate.
  • Possibilità di utilizzo senza piastre base come illuminazione diascopica indipendente.

Fornitura:

Incluso alimentatore e cavo di rete.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello