{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | M | |
Sistema ottico | Greenough parafocale | |
Ingrandimento (n volte) | 6,3 - 40 | |
Zoom | 6:1 | |
⌀ Campo visivo | 5,75 mm - 36,5 mm | |
Oculare | 10×/23B | |
Distanza di lavoro | 89,6 mm | |
Lunghezza base | 301 mm | |
Larghezza base | 278 mm | |
Profondità di campo | 13,7 mm | |
Tipo di prodotto | Microscopi stereo |
Codice articolo | 491753 M60 | |
EAN / GTIN | 2050002078208 |