Tampone per la filettatura non passa per MultiCheck Digital, Filettatura: M4

Codice art.: 486516 M4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 59.10 /pz.
  • CHF 23.25 /pz.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 13
  • Tipo di filettatura: M
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 13
Tipologia di calibro Calibro non passa
Tipo di filettatura M
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Filettatura M4
Passo della filettatura 0,7 mm
Tipo di prodotto Calibro filettato non passa a tampone

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 486516 M4
EAN / GTIN 4046122621200

Descrizione

Norma:

Tolleranze e dimensioni a norma DIN ISO 1502.

Per:

Apparecchio base 486511 Dim. 2-10, bussola di misura n. art. 486512 Dim. 2-10 e manicotto di protezione n. art. 486515 Dim. M2 fino a M10.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello