Tampone per la filettatura non passa per MultiCheck Digital M2

Codice art.: 486516 M2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 28.20 /pz.
  • CHF 49.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 13
  • Tipo di filettatura: M
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma DIN 13
    Tipologia di calibro Calibro non passa
    Tipo di filettatura M
    Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
    Filettatura M2
    Passo della filettatura 0,45 mm
    Tipo di prodotto Calibro filettato non passa a tampone

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 486516 M2
    EAN / GTIN 4046122621170

    Descrizione

    Norma:

    Tolleranze e dimensioni a norma DIN ISO 1502.

    Per:

    Apparecchio base 486511 Dim. 2-10, bussola di misura n. art. 486512 Dim. 2-10 e manicotto di protezione n. art. 486515 Dim. M2 fino a M10.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello