Tampone per la filettatura non passa per MultiCheck Digital M14

Codice art.: 486516 M14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 5,21 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 20,53 € /pz.
  • 52,18 € /pz.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 13
  • Tipo di filettatura: M
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma DIN 13
    Tipologia di calibro Calibro non passa
    Tipo di filettatura M
    Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
    Filettatura M14
    Passo della filettatura 2 mm
    Tipo di prodotto Calibro filettato non passa a tampone

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 486516 M14
    EAN / GTIN 4046122621132

    Descrizione

    Norma:

    Tolerancias y dimensiones según DIN ISO 1502.

    Idóneo para:

    Aparato básico 486511 tam. 12-20, casquillo de medición n.° 486512 tam. 12-20 y casquillo protector n.° 486515 tam., M12 hasta M20.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello