{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN EN ISO 3650 | |
Dimensione nominale | 13 mm | |
Classe di tolleranza | 0 | |
Materiale | acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Tipo di prodotto | Blocchetto di riscontro |
Codice articolo | 481030 13 | |
EAN / GTIN | 4045197209146 | |
Codice del produttore | 481030 13 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Blocchetto in acciaio Classe di tolleranza 0 13 mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 65.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 34.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 42.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Dimensione nominale | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Normativa | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | ||
Classe di tolleranza | 0 | 1 | 1 |
Materiale | acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione | acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione | materiale ceramico: diossido di zirconio (ZrO2) |
Tipo di prodotto | Blocchetto di riscontro | Blocchetto di riscontro | Blocchetto di riscontro |