Blocchetto in acciaio Classe di tolleranza 0, Dim. nominale: 1,07mm

Codice art.: 481030 1,07
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 29.55 /pz.
  • CHF 10.20 /pz.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. nominale (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN EN ISO 3650
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN EN ISO 3650
Dimensione nominale 1,07 mm
Classe di tolleranza 0
Materiale acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 481030 1,07
EAN / GTIN 4045197208477
Codice del produttore 481030 1,07

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i blocchetti sono contrassegnati con un codice di identificazione individuale.
Dim. 0,5 fino a 10 − sezione trasversale = 30×9 mm.
Dim. 11 fino a 500 − sezione trasversale = 35×9 mm.
In acciaio speciale legato, accuratamente temprato e sottoposto a distensione.
Classe di tolleranza 0 come misura campione primaria aziendale. Per la taratura di strumenti di misura a elevata precisione. Incluso certificato di collaudo del produttore.

Nota:

Ulteriori dimensioni nominali disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello