Blocchetto in acciaio Classe di tolleranza 0 1,09 mm

Codice art.: 481030 1,09
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 20.00 /pz.
  • CHF 24.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. nominale (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN EN ISO 3650
Dimensione nominale 1,09 mm
Classe di tolleranza 0
Materiale acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 481030 1,09
EAN / GTIN 4045197208491
Codice del produttore 481030 1,09

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i blocchetti sono contrassegnati con un codice di identificazione individuale.
Dim. 0,5 fino a 10 − sezione trasversale = 30×9 mm.
Dim. 11 fino a 500 − sezione trasversale = 35×9 mm.
In acciaio speciale legato, accuratamente temprato e sottoposto a distensione.
Classe di tolleranza 0 come misura campione primaria aziendale. Per la taratura di strumenti di misura a elevata precisione. Incluso certificato di collaudo del produttore.

Nota:

Ulteriori dimensioni nominali disponibili su richiesta.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Blocchetto in acciaio Classe di tolleranza 0 1,09 mm

Blocchetto in acciaio Classe di tolleranza 0 1,09 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  49.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF  27.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  33.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Dimensione nominale 1,09 1,09 1,09
Norma DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Classe di tolleranza 0 1 1
Materiale acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione materiale ceramico: diossido di zirconio (ZrO2)
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro Blocchetto di riscontro Blocchetto di riscontro

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello