Spessimetro 12,7 mm×10 m 0,3 mm

Codice art.: 478504 0,3
(CHF 1.71 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Materiale: Acciaio C

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Limite di errore ±7 µm
Norma Norma interna
Tolleranza T3
Materiale Acciaio C
Lunghezza rotolo 10 m
Larghezza rotolo 12,7 mm
Spessore 0,3 mm
Tipo di prodotto Nastro per spessimetri

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 478504 0,3
EAN / GTIN 4045197524201
Codice del produttore 478504 0,3

Descrizione

Esecuzione:

Nastro in acciaio con funzione di spessimetro rigido, laminato a freddo, con elevata precisione di planarità. Lo spessore del nastro (a partire dalla dimensione 0,02) è marcato in modo indelebile (eccezione: n. art. 478502 a partire da Dim. 0,08).
Contenuto in una pratica scatola, estraibile come un flessometro. È possibile tagliare la lunghezza desiderata dai 5 o 10 m di nastro.
Acciaio C − acciaio al carbonio, materiale n. 1.1274, laminato a freddo, temprato, superficie lucida (Dim. 0,01 e 0,02 inossidabili).

Uso:

Nella realizzazione di attrezzi e dispositivi per mettere a punto le componenti delle macchine, come pellicola di supporto durante l’allineamento dei pezzi, per la misura di tolleranze di qualsiasi tipo, per il controllo di accoppiamenti e guide, per la regolazione di rulli inchiostratori e rulli compressori.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello