Spessimetro 12,7 mm×10 m 0,15 mm

Codice art.: 478504 0,15
(CHF 1.71 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Materiale: Acciaio C

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Limite di errore ±5 µm
    Norma Norma interna
    Tolleranza T3
    Materiale Acciaio C
    Lunghezza rotolo 10 m
    Larghezza rotolo 12,7 mm
    Spessore 0,15 mm
    Tipo di prodotto Nastro per spessimetri

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 478504 0,15
    EAN / GTIN 4045197524171
    Codice del produttore 478504 0,15

    Descrizione

    Esecuzione:

    Nastro in acciaio con funzione di spessimetro rigido, laminato a freddo, con elevata precisione di planarità. Lo spessore del nastro (a partire dalla dimensione 0,02) è marcato in modo indelebile (eccezione: n. art. 478502 a partire da Dim. 0,08).
    Contenuto in una pratica scatola, estraibile come un flessometro. È possibile tagliare la lunghezza desiderata dai 5 o 10 m di nastro.
    Acciaio C − acciaio al carbonio, materiale n. 1.1274, laminato a freddo, temprato, superficie lucida (Dim. 0,01 e 0,02 inossidabili).

    Uso:

    Nella realizzazione di attrezzi e dispositivi per mettere a punto le componenti delle macchine, come pellicola di supporto durante l’allineamento dei pezzi, per la misura di tolleranze di qualsiasi tipo, per il controllo di accoppiamenti e guide, per la regolazione di rulli inchiostratori e rulli compressori.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello