{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Limite di errore | ±7 µm | |
Normativa | Norma interna | |
Tolleranza | T3 | |
Materiale | Acciaio C | |
Lunghezza rotolo | 10 m | |
Larghezza rotolo | 12,7 mm | |
Spessore | 0,25 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri |
Codice articolo | 478504 0,25 | |
EAN / GTIN | 4045197524195 | |
Codice del produttore | 478504 0,25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Spessimetro 12,7 mm×10 m, Acciaio C, Spessore: 0,25mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
56 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
|
|
Spessore | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm |
Limite di errore | ±7 µm | ±7 µm | ±7 µm |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Larghezza rotolo | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Lunghezza rotolo | 10 m | 5 m | 5 m |
Materiale | Acciaio C | Acciaio C | Acciaio inossidabile |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri | Nastro per spessimetri | Nastro per spessimetri |