Set per la misurazione del clima Smart Probe

Codice art.: 474195
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
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
Peso 692 g
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
Lunghezza 270 mm
Larghezza 190 mm
Altezza 60 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 3
Tipo di prodotto Strumento di misurazione dei dati climatici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 474195
EAN / GTIN 4029547022463
Codice del produttore 0563 0003 10

Descrizione

Esecuzione:

Strumenti di misura compatti e ottimizzati per smartphone. Tutti i dati misurati vengono trasmessi direttamente alla app testo Smart Probes (requisiti di sistema: iOS 8.3 oppure Android 4.3 o successiva / Bluetooth 4.0), utilizzabile gratuitamente, e possono essere letti, protocollati e infine inviati direttamente via e-mail mediante un terminale mobile.
  • Visualizzazione simultanea fino a 6 Smart Probes.
  • Lettura wireless dei valori di misura sul proprio dispositivo mobile.
  • Possibilità di visualizzazione dei valori di misura come grafico o come tabella.
  • I protocolli dei dati misurati possono essere integrati con foto.

Per una facile misurazione delle velocità e dell'umidità dell'aria, delle portate volumetriche e delle temperature. Particolare idoneità per la manutenzione di impianti e sistemi di climatizzazione.

Fornitura:

  • Incluso 1 Smart Case
  • 1 termometro a infrarossi Testo n. art. 474182 Dimensione 805i
  • 1 strumento di misura per temperatura e umidità Testo n. art. 474184 Dimensione 605i
  • 1 strumento di misura per temperatura e flusso Testo n. art. 474186 Dimensione 405i
  • 1 strumento di misura per temperatura e flusso Testo n. art. 474186 Dimensione 410i

Nota:

Altre Smart Probes (termometri, termometri a pinza, manometri differenziali e di alta pressione) disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello