{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di misurazione umidità relativa | 0 % - 100 % | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR3 | |
Intervallo di misurazione temperatura | -20 °C - 60 °C | |
Peso | 86 g | |
Lunghezza | 220 mm | |
Larghezza | 30 mm | |
Altezza | 24 mm | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 4 | |
Tipo di prodotto | Strumento di misura per temperatura e umidità |
Codice articolo |
474184 605I
copia |
|
EAN / GTIN |
4029547022524
copia |
|
Codice del produttore |
0560 2605 02
copia |
|
Produttore | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |