Strumento di misura per temperatura e flusso, Modello: 405I

Codice art.: 474186 405I
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Funzionamento a batteria
Intervallo di misurazione temperatura -20 °C - 60 °C
Numero di batterie contenute 4
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
Intervallo di misurazione della velocità dell'aria 0 m/s - 30 m/s
Lunghezza 200 mm
Larghezza 30 mm
Altezza 41 mm
Tipo di prodotto Strumento di misura per temperatura e flusso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 474186 405I
copia
EAN / GTIN 4029547014260
copia
Codice del produttore 0560 1405
copia
Produttore Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Esecuzione:

Strumenti di misura compatti e ottimizzati per smartphone. Tutti i dati misurati vengono trasmessi direttamente alla app testo Smart Probes (requisiti di sistema: iOS 8.3 oppure Android 4.3 o successiva / Bluetooth 4.0), utilizzabile gratuitamente, e possono essere letti, protocollati e infine inviati direttamente via e-mail mediante un terminale mobile.
  • Visualizzazione simultanea fino a 6 Smart Probes.
  • Lettura wireless dei valori di misura sul proprio dispositivo mobile.
  • Possibilità di visualizzazione dei valori di misura come grafico o come tabella.
  • I protocolli dei dati misurati possono essere integrati con foto.

Termoanemometro comandato via smartphone.
Misurazione di velocità aria, portata volumetrica e temperatura. Facile configurazione di dimensioni e geometria della sezione del canale per la determinazione della portata volumetrica. Tubo telescopico estraibile fino a 400 mm.

Fornitura:

Incluse 4 batterie n. art. 081561 LR3 e certificato di collaudo.

Nota:

Altre Smart Probes (termometri, termometri a pinza, manometri differenziali e di alta pressione) disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello