{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Puntali di misura | 2 mm | |
⌀ Puntale | 4 mm | |
Lunghezza cavo | 1,2 m | |
Categoria di sovratensione | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (con cappucci di protezione), CAT II 1000 V (senza cappucci di protezione) | |
Tipo di prodotto | Cavo con puntali |
Codice articolo | 473318 2 | |
EAN / GTIN | 095969521543 | |
Codice del produttore | FLUKE TL175 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Cavi con puntali, ⌀ Puntali di misura: 2mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino
CHF 52.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 12.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza cavo | 1,2 m | 1 m |
⌀ Puntali di misura | 2 mm | 2 mm |
Categoria di sovratensione | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (con cappucci di protezione), CAT II 1000 V (senza cappucci di protezione) | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (con cappucci di protezione), CAT II 1000 V (senza cappucci di protezione) |
⌀ Puntale | 4 mm | 4 mm |
Tipo di prodotto | Cavo con puntali | Cavo con puntali |