Cavi con puntali 1 mm

Codice art.: 473318 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Puntali di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Puntali di misura 1 mm
⌀ Puntale 4 mm
Lunghezza cavo 1,2 m
Categoria di sovratensione CAT II 600 V
Tipo di prodotto Cavo con puntali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 473318 1
EAN / GTIN 095969096188
Codice del produttore FLUKE TL40

Descrizione

Esecuzione:

Cavi con puntali, 2 parti, rosso / nero, ⌀ Cavo = 4 mm.
Cavi con puntali TL40 con punta retrattile 0 – 76 mm.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Per:

Multimetro digitale n. art. 473322; 473325.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello