Cavi con puntali 2 mm

Codice art.: 473328 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Puntali di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Puntali di misura 2 mm
⌀ Puntale 4 mm
Lunghezza cavo 1 m
Categoria di sovratensione CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (con cappucci di protezione), CAT II 1000 V (senza cappucci di protezione)
Tipo di prodotto Cavo con puntali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 473328 2
EAN / GTIN 4045197597946
Codice del produttore 473328 2

Descrizione

Esecuzione:

Cavi con puntali, 2 parti, rosso / nero, ⌀ Cavo = 4 mm.
CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (con cappucci di protezione), CAT II 1000 V (senza cappucci di protezione).

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Per:

Multimetro digitale n. art. 473320 Dim. 960 e Dim. 9917.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello