Cavi con puntali 4 mm

Codice art.: 473308 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Puntali di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Puntali di misura 4 mm
    ⌀ Puntale 4 mm
    Lunghezza cavo 1,4 m
    Categoria di sovratensione CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (con cappucci di protezione), CAT II 1000 V (senza cappucci di protezione)
    Tipo di prodotto Cavo con puntali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 473308 4
    EAN / GTIN 4014651441453
    Codice del produttore 044145

    Descrizione

    Esecuzione:

    CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (con cappucci di protezione), CAT II 1000 V (senza cappucci di protezione).
    Cavi con puntali, 2 parti, rosso / nero, ⌀ Cavo = 4 mm.
    Lunghezza della punta tastatrice 18 mm.

    Norma:

    IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

    Per:

    Multimetro n. art. 473300; 473305 e n. art. 473320 Dim. 960 e strumenti di misura per resistenza di isolamento n. art. 473420.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello