{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Puntali di misura | 2 mm | |
⌀ Puntale | 4 mm | |
Lunghezza cavo | 1,4 m | |
Categoria di sovratensione | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (con cappucci di protezione), CAT II 1000 V (senza cappucci di protezione) | |
Tipo di prodotto | Cavo con puntali |
Codice articolo | 473308 2 | |
EAN / GTIN | 4014651441460 | |
Codice del produttore | 044146 | |
Manufacturer | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |