{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo visualizzazione AC | 12 V - 690 V | |
Campo visualizzazione DC | 12 V - 690 V | |
Display | LCD | |
Grado di protezione IP | IP 64 | |
Controllo della direzione del campo rotante | 100 – 690 V | |
Controllo della fase | 100 – 690 V | |
Prova di continuità | acustico / LED fino a 500 kΩ | |
Corrente di prova interruttori FI / RCD salvavita | sì | |
Illuminazione per punti di misura | sì | |
Categoria di sovratensione | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081551 LR3 | |
Tipo di prodotto | Cercafase bipolari |
Codice articolo | 473210 750-3 | |
EAN / GTIN | 4029547013911 | |
Codice del produttore | 0590 7503 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Tester bipolari, Modello: 750-3
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 123.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 62.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo visualizzazione AC | 12 V - 690 V | 12 V - 400 V |
Campo visualizzazione DC | 12 V - 690 V | 12 V - 690 V |
Prova di continuità | acustico / LED fino a 500 kΩ | acustico/LED |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria |
Categoria di sovratensione | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081551 LR3 | 081551 LR3 |
Tipo di prodotto | Cercafase bipolari | Cercafase bipolari |