Tester bipolari 750-1

Codice art.: 473210 750-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 111.00 /pz.
  • CHF 314.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione IP: IP 64

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo visualizzazione AC 12 V - 690 V
Campo visualizzazione DC 12 V - 690 V
Grado di protezione IP IP 64
Controllo della direzione del campo rotante 100 – 690 V
Prova di continuità acustico / LED fino a 500 kΩ
Categoria di sovratensione CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081551 LR3
Tipo di prodotto Cercafase bipolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 473210 750-1
EAN / GTIN 4029547013898
Codice del produttore 0590 7501

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in plastica robusto e impugnatura ergonomica con anello antiscivolo per lavorare in sicurezza senza rischi di scivolamento. Display a 360° di facile lettura con cavo ottico.

Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per il controllo professionale della polarità e della tensione a più livelli, con collegamento del carico. Adatto per lavori nel campo dell'elettrotecnica, dell’industria, della manutenzione, dell’assistenza (ricerca guasti).

Norma:

DIN EN 61243-3 e CAT III

Fornitura:

Incluse batterie n. art. 081561 Dim. LR3, protezione punte di prova e attacchi delle punte di misura.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi