Cercafase bipolari LED

Codice art.: 473120 LED
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 111.00 /pz.
  • CHF 314.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione IP: IP 64

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo visualizzazione AC 12 V - 400 V
Campo visualizzazione DC 12 V - 690 V
Display 5
Denominazione originale prodotto 5
Grado di protezione IP IP 64
Controllo della direzione del campo rotante
Prova di continuità acustico/LED
Illuminazione per punti di misura
Categoria di sovratensione CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081551 LR3
Certificato di sicurezza GS TÜV Rheinland
Alimentazione elettrica 2x n. art. 081551 Dim. LR3
Tipo di prodotto Cercafase bipolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 473120 LED
EAN / GTIN 4045197554253

Descrizione

Esecuzione:

Custodia in materiale sintetico bicomponente con 2 impugnature. Lampada a LED integrata, supporto impugnatura per l’impiego con una sola mano, autotest per il controllo funzionale. Scelta automatica dei campi di misura.

Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per il controllo professionale della polarità e della tensione a più livelli, con collegamento del carico.

Norma:

IEC / DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.

Fornitura:

Incluse 2 batterie n. art. 081551 Dim. LR3 e cappucci di protezione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript