Rilevatore di tensione senza contatto, Modello: LVD2

Codice art.: 473005 LVD2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 80.00 /pz.
  • CHF 231.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 40

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 40
Campo visualizzazione AC 90 V - 600 V
Categoria di sovratensione CAT IV / 600V
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
Alimentazione elettrica 2× 081561 LR3
Tipo di prodotto Cercafase bipolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 473005 LVD2
EAN / GTIN 095969369978

Descrizione

Esecuzione:

Dispositivo di controllo della tensione compatto, per rilevare senza contatto i conduttori sotto tensione.
Ulteriore illuminazione del punto di misurazione.

Funzione:

IP40: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili. Nessuna protezione dall’acqua.

Uso:

Controllo di cavi, prese, scatole di collegamento, ecc. Se la punta di misura diventa rossa e scatta un segnale acustico, significa che c’è tensione.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Rilevatore di tensione senza contatto, Modello: LVD2

Rilevatore di tensione senza contatto, Modello: LVD2

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF  67.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino
CHF  27.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
CHF  32.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di batterie contenute 2 2 2
Campo visualizzazione AC 90 V - 600 V 50 V - 1.000 V 12 V - 1.000 V
Alimentazione Funzionamento a batteria Funzionamento a batteria Funzionamento a batteria
Grado di protezione IP IP 40 IP 40 IP 67
Categoria di sovratensione CAT IV / 600V CAT IV / 1000 V CAT IV / 1000 V
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3 081561 LR3 081561 LR3
Tipo di prodotto Cercafase bipolari Cercafase bipolari Cercafase bipolari

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello