Rilevatore di tensione senza contatto

Codice art.: 473011
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 67
Campo visualizzazione AC 12 V - 1.000 V
Categoria di sovratensione CAT IV / 1000 V
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
Tipo di prodotto Cercafase bipolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 473011
EAN / GTIN 4045197838742
Codice del produttore 473011
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo compatto bicomponente in plastica con lampada tascabile a LED integrata. Punta con indicatore ottico di tensione, cambio colore (da verde a rosso) e segnale acustico. Facile da trasportare, adatto a qualsiasi tasca.
Illuminazione del punto di misurazione aggiuntiva e modalità a 12 V per tensioni minori.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per individuare senza contatto conduttori sotto tensione, ad esempio nei cavi, nelle prese, nelle scatole di collegamento, ecc.

Norma:

IEC/EN 61010-1.

Fornitura:

Incluse 2 batterie n. art. 081551 Dim. LR3.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello