{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 40 | |
Campo visualizzazione AC | 200 V - 1.000 V | |
Categoria di sovratensione | CAT IV / 1000 V | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR3 | |
Alimentazione elettrica | 2× 081561 LR3 | |
Tipo di prodotto | Cercafase bipolari |
Codice articolo | 473005 1ACII | |
EAN / GTIN | 095969290814 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Rilevatore di tensione senza contatto, Modello: 1ACII
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
59 pezzi in magazzino
CHF 50.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino
CHF 27.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 32.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di batterie contenute | 2 | 2 | 2 |
Campo visualizzazione AC | 200 V - 1.000 V | 50 V - 1.000 V | 12 V - 1.000 V |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria |
Grado di protezione IP | IP 40 | IP 40 | IP 67 |
Categoria di sovratensione | CAT IV / 1000 V | CAT IV / 1000 V | CAT IV / 1000 V |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR3 | 081561 LR3 | 081561 LR3 |
Tipo di prodotto | Cercafase bipolari | Cercafase bipolari | Cercafase bipolari |