{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Errore massimo in posizione normale | 0,5 mm/m | |
Errore massimo con misura sopratesta | 0,75 mm/m | |
Lunghezza | 1.000 mm | |
Sezione trasversale | 24 × 55 mm | |
Tipo di prodotto | Livella a bolla |
Codice articolo | 467020 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197720528 | |
Codice del produttore | 467020 1000 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Livella a bolla in metallo leggero 1000 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
47 pezzi in magazzino
CHF 57.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 86.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Errore massimo con misura sopratesta | 0,75 | 0,75 |
Errore massimo in posizione normale | 0,5 | 0,5 |
Lunghezza | 1.000 | 1.000 |
Magnete | Magnete permanente | |
Materiale corpo | Alluminio | |
Sezione trasversale | 24 × 55 | 24 × 55 |
Tipo di prodotto | Livella a bolla | Livella a bolla |