Livella a bolla in metallo leggero 2000 mm

Codice art.: 467020 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
48 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Errore massimo in posizione normale 0,5 mm/m
Errore massimo con misura sopratesta 0,75 mm/m
Lunghezza 2.000 mm
Sezione trasversale 24 × 55 mm
Tipo di prodotto Livella a bolla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 467020 2000
EAN / GTIN 4045197720542
Codice del produttore 467020 2000

Descrizione

Esecuzione:

Profilo con rivestimento robusto in alluminio anodizzato con elevata rigidità flessionale. Superficie di contatto piana e prismatica per un allineamento perfetto su superfici, tubi e bordi. Bolla orizzontale senza bordi con effetto lente d’ingrandimento per una lettura senza deformazioni.
Con due controlli di verticalità.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello