{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Errore massimo in posizione normale | 0,5 mm/m | |
Errore massimo con misura sopratesta | 0,75 mm/m | |
Magnete | Magnete permanente | |
Numero di bolle orizzontali | 1 | |
Numero di bolle verticali | 1 | |
Esecuzione superficie di contatto | Superficie di contatto prismatica | |
Materiale corpo | Alluminio | |
Lunghezza | 1.000 mm | |
Sezione trasversale | 24 × 55 mm | |
Tipo di prodotto | Livella a bolla |
Codice articolo | 467025 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197949332 | |
Codice del produttore | 467025 1000 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Livella a bolla in metallo leggero con magnete 1000 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 86.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
47 pezzi in magazzino
CHF 57.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di bolle orizzontali | 1 | |
Errore massimo con misura sopratesta | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m |
Errore massimo in posizione normale | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Lunghezza | 1.000 mm | 1.000 mm |
Materiale corpo | Alluminio | |
Sezione trasversale | 24 × 55 mm | 24 × 55 mm |
Tipo di prodotto | Livella a bolla | Livella a bolla |