Misuratore di circonferenze e ⌀ 950 mm

Codice art.: 465680 950
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 71.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Massimo campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Intervallo di misurazione per ⌀ 20 mm - 300 mm
    Intervallo di misurazione per circonferenza 60 mm - 950 mm
    Larghezza del nastro 16 mm
    Spessore nastro 0,2 mm
    Risoluzione 0,1 mm
    Tipo di prodotto Flessometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 465680 950
    EAN / GTIN 2050001061775
    Codice del produttore 62000001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Nastro in acciaio CJU per misurare circonferenze e ⌀. Nastro in acciaio per molle con graduazione doppia incisa a laser sulla parte anteriore per la misura di circonferenze e ⌀. Distanza tacche 1 mm. Lettura nonio 0,1 mm. Limiti di errore della graduazione a norma DIN 866.

    Nota:

    Metro a nastro C con lettura 0,05 mm e metri a nastro con rivestimento nero su richiesta. Esecuzione fissa CJU su richiesta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello