{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rozsah merania pre ⌀ | 1 500 mm - 1 900 mm | |
Rozsah merania pre obvod | 4 710 mm - 5 980 mm | |
Šírka pásu | 16 mm | |
Šírka pásu | 0,2 mm | |
Odčítanie | 0,1 mm | |
Druh produktu | Meracie pásmo |
Codice articolo | 465680 5980 | |
EAN / GTIN | 2050001951465 | |
Codice del produttore | 62000005 |