{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di misurazione per ⌀ | 700 mm - 1.100 mm | |
Intervallo di misurazione per circonferenza | 2.190 mm - 3.460 mm | |
Larghezza del nastro | 16 mm | |
Spessore nastro | 0,2 mm | |
Risoluzione | 0,1 mm | |
Tipo di prodotto | Flessometro |
Codice articolo | 465680 3460 | |
EAN / GTIN | 2050001061720 | |
Codice del produttore | 62000003 |