{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 874 | |
Tolleranza di rettilineità del bordo di misura | 0,003 mm | |
Materiale | Acciaio inox | |
Superficie smusso | opaca antiriflesso | |
Lunghezza | 300 mm | |
Imballaggio | Astuccio | |
Tipo di prodotto | Riga a coltello di alta precisione |
Codice articolo | 460095 300 | |
EAN / GTIN | 4045197444318 | |
Codice del produttore | 460095 300 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Riga a filo inossidabile in astuccio 300 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
|
|
Tolleranza di rettilineità del bordo di misura | 0,003 mm | 0,003 mm |
Lunghezza | 300 mm | 300 mm |
Normativa | DIN 874 | DIN 874 |
Superficie smusso | opaca antiriflesso | es. brunita (senza riflessi) |
Imballaggio | Astuccio | Astuccio |
Materiale | Acciaio inox | acciaio speciale invecchiato |
Tipo di prodotto | Riga a coltello di alta precisione | Riga a coltello di alta precisione |