{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 874 | |
Tolleranza di rettilineità del bordo di misura | 0,003 mm | |
Materiale | acciaio speciale invecchiato | |
Superficie smusso | es. brunita (senza riflessi) | |
Lunghezza | 300 mm | |
Imballaggio | Astuccio | |
Tipo di prodotto | Riga a coltello di alta precisione |
Codice articolo | 460100 300 | |
EAN / GTIN | 4045197206558 | |
Codice del produttore | 460100 300 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Riga a filo brunita in astuccio 300 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
|
|
Tolleranza di rettilineità del bordo di misura | 0,003 | 0,003 |
Lunghezza | 300 | 300 |
Norma | DIN 874 | DIN 874 |
Superficie smusso | es. brunita (senza riflessi) | opaca antiriflesso |
Imballaggio | Astuccio | Astuccio |
Materiale | acciaio speciale invecchiato | Acciaio inox |
Tipo di prodotto | Riga a coltello di alta precisione | Riga a coltello di alta precisione |