{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 874 | |
Tolleranza di rettilineità del bordo di misura | 0,002 mm | |
Materiale | acciaio speciale invecchiato | |
Superficie smusso | es. brunita (senza riflessi) | |
Lunghezza | 75 mm | |
Imballaggio | Astuccio | |
Tipo di prodotto | Riga a coltello di alta precisione |
Codice articolo | 460100 75 | |
EAN / GTIN | 4045197206503 | |
Codice del produttore | 460100 75 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Riga a filo brunita in astuccio 75 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
|
|
Tolleranza di rettilineità del bordo di misura | 0,002 | 0,002 |
Lunghezza | 75 | 75 |
Norma | DIN 874 | DIN 874 |
Superficie smusso | es. brunita (senza riflessi) | opaca antiriflesso |
Imballaggio | Astuccio | Astuccio |
Materiale | acciaio speciale invecchiato | Acciaio inox |
Tipo di prodotto | Riga a coltello di alta precisione | Riga a coltello di alta precisione |