Riga a filo inossidabile in astuccio, Lunghezza: 50mm

Codice art.: 460095 50
(CHF 503.00 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 18.90 /pz.
  • CHF 42.40 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 874
  • Imballaggio: Astuccio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 874
Tolleranza di rettilineità del bordo di misura 0,002 mm
Materiale Acciaio inox
Superficie smusso opaca antiriflesso
Lunghezza 50 mm
Imballaggio Astuccio
Tipo di prodotto Riga a coltello di alta precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 460095 50
EAN / GTIN 4045197718600
Codice del produttore 460095 50

Descrizione

Esecuzione:

Bordo di misura a filo temprato, rettificato e lappato. Sezione traversale cuneiforme con estremità a punta per controlli anche in angoli, scanalature, cave, ecc. Impugnatura in plastica isolante come protezione dal calore delle mani.
In acciaio inossidabile. Smussi in esecuzione opaca antiriflesso.

Nota:

La tolleranza di rettilineità del bordo di misura si riferisce a un’inclinazione di ±15° rispetto al piano di simmetria.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello