{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Lunghezze dei fianchi | 75×50 mm | |
Accuratezza | 1 | |
Ortogonalità | 0,014 mm | |
Lunghezza fianco lungo | 75 mm | |
Lunghezza fianco corto | 50 mm | |
Sezione lati | 15×4 mm | |
Materiale | Alluminio | |
Tutti i componenti | temprate | |
Superfici di riscontro | fresata | |
Tipo di prodotto | Squadre a cappello |
Codice articolo | 451060 75X50 | |
EAN / GTIN | 4067263125938 | |
Codice del produttore | 451060 75X50 |