{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Lunghezze dei fianchi | 400×265 mm | |
Accuratezza | 1 | |
Ortogonalità | 0,03 mm | |
Lunghezza fianco lungo | 400 mm | |
Lunghezza fianco corto | 265 mm | |
Sezione lati | 45×10 mm | |
Materiale | Alluminio | |
Tutti i componenti | temprate | |
Superfici di riscontro | fresata | |
Tipo di prodotto | Squadre a cappello |
Codice articolo | 451060 400X265 | |
EAN / GTIN | 4067263125990 | |
Codice del produttore | 451060 400X265 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |