{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Lunghezze dei fianchi | 200×130 mm | |
Accuratezza | 1 | |
Ortogonalità | 0,02 mm | |
Lunghezza fianco lungo | 200 mm | |
Lunghezza fianco corto | 130 mm | |
Sezione lati | 30×7 mm | |
Materiale | Alluminio | |
Tutti i componenti | temprate | |
Superfici di riscontro | fresata | |
Tipo di prodotto | Squadre a cappello |
Codice articolo | 451060 200X130 | |
EAN / GTIN | 4067263125969 | |
Codice del produttore | 451060 200X130 |