Squadra regolabile temprata inossidabile, grado di precisione 00 75X50 mm

Codice art.: 450020 75X50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 58.20 /pz.
  • CHF 21.40 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezze dei fianchi (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 875/00
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 875/00
Ortogonalità 0,003 mm
Lunghezza fianco lungo 75 mm
Lunghezza fianco corto 50 mm
Sezione lato lungo 18×3 mm
Sezione lato corto 16×12 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Squadra di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 450020 75X50
EAN / GTIN 4045197443984
Codice del produttore 450020 75X50

Descrizione

Esecuzione:

Massima precisione. Lato lungo con bordi a doppio smusso.
Interamente temprate, sottoposte a distensione. Coste rettificate e lappate, facce rettificate.
Con battuta robusta.

Uso:

Per controlli con procedure a fascio di luce.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello