{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 875/00 | |
Ortogonalità | 0,003 mm | |
Lunghezza fianco lungo | 100 mm | |
Lunghezza fianco corto | 70 mm | |
Sezione lato lungo | 20×3,5 mm | |
Sezione lato corto | 18×12 mm | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Squadra di precisione |
Codice articolo | 450020 100X70 | |
EAN / GTIN | 4045197443991 | |
Codice del produttore | 450020 100X70 |